SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70344 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 4P - A9C70344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480675683
Codice prodotto
SNRA9C70344
Cod. produttore
A9C70344
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
100 A
Funzione:
Inseritore remoto
Tipo di tensione:
AC


