SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15539 IERL 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA - A9E15539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480377358
Codice prodotto
SNRA9E15539
Cod. produttore
A9E15539
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
10 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


