SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16067 IRTC 24VCC, 24-240VCA - A9E16067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC - 16 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480377433
Codice prodotto
SNRA9E16067
Cod. produttore
A9E16067
Produttore
SNR
Funzione:
Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione singola
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tensione di comando 1:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


