AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18031 IPB 1NC 20A 250VCA ROSSO - A9E18031

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088230

Codice prodotto

SNRA9E18031

Cod. produttore

A9E18031

Produttore

SNR

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto singolo normalmente chiuso (NC). Il pulsante è rosso. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.