AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18034 IPB 1NA+1NC 20A 250VCA VERDE+ROSSO - A9E18034

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso / Verde

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088261

Codice prodotto

SNRA9E18034

Cod. produttore

A9E18034

Produttore

SNR

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso / Verde

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto normalmente aperto (NO) per un pulsante e un contatto normalmente chiuso per l'altro pulsante (NC). Il pulsante inferiore è rosso e quello superiore è verde. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.