SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18035 IPB 1NA+1NA 20A 250VCA GRIGIO+GRIGIO - A9E18035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Grigio
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088278
Codice prodotto
SNRA9E18035
Cod. produttore
A9E18035
Produttore
SNR
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm



