AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18036 IPB 1NA 20A 250VCA GRIGIO E SPIA VERDE - A9E18036

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088285

Codice prodotto

SNRA9E18036

Cod. produttore

A9E18036

Produttore

SNR

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

110...230 V

Lampada:

LED

Potenza max lampada:

0.3 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 iPB è un pulsante modulare con spia luminosa utilizzato per controllare i circuiti elettrici tramite impulsi. È un singolo contatto normalmente aperto (NO) con una spia luminosa LED che non richiede manutenzione. Il pulsante è grigio. Il LEDè verde e non-intercambiabile. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N.m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. La tensione di alimentazione della spia luminosa è compresa 110VAC tra e 230 V CA. Il consumo della spia luminosa a LED è 0,3W. La durata del LED è di 100000 ore di efficienza di illuminazione costante. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18mm x (L) 82 mm x (P) 71 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.