SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18038 IPB 1NA 20A 250VCA GRIGIO E SPIA VERDE - A9E18038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088308
Codice prodotto
SNRA9E18038
Cod. produttore
A9E18038
Produttore
SNR
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lampada:
LED
Potenza max lampada:
0.3 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm



