AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18070 ISSW 20A 2 POSIZIONI 1 CIRCUITO - A9E18070

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088476

Codice prodotto

SNRA9E18070

Cod. produttore

A9E18070

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Questo Acti9 iSSW è un interruttore lineare utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Si tratta di un commutatore a 2 posizioni con 1 contatto di scambio (1 C/O). La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 75 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.