AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18072 ISSW 20A 2 POSIZIONI 2 CIRCUITI 1NA+1NC - A9E18072

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore commutatore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088490

Codice prodotto

SNRA9E18072

Cod. produttore

A9E18072

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore commutatore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Questo Acti9 iSSW è un interruttore lineare utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Si tratta di un interruttore a 2 posizioni con contatti di tipo 1NO+1NC. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 75 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.