AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18320 IIL ROSSA 110-230VCA - A9E18320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088322

Codice prodotto

SNRA9E18320

Cod. produttore

A9E18320

Produttore

SNR

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.3 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Questo Acti9 iIL è una spia di presenza della tensione monofase. La tensione è compresa tra 110VAC e 230VAC o tra 110VDC e 130 V DC. La luce rossa sul lato anteriore si accende per indicare che è presente una tensione. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame flessibili o in rame con bussola da 0,5mm ² fino a 2 x 2,5 mm². La coppia di serraggio per il cacciavite PZ1 per collegare i collegamenti a vite è 1 N.m. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame rigidi da 0,5 mm² minimo fino a 2 x 2,5 mm2 massimo. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. Il consumo massimo di luce per spia è 0,3 W. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La durata di vita della spia a LED è 100000 ore di efficienza di luminosità continua. A causa della non intercambiabilità dei LED, è un dispositivo che non richiede manutenzione. La tropicalizzazione è il Trattamento 2 (umidità relativa 95 % a 55°C). Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. Larghezza inpassi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 68 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1 .