AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18326 IIL ROSSA LAMPEGGIANTE 110-230VCA - A9E18326

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088384

Codice prodotto

SNRA9E18326

Cod. produttore

A9E18326

Produttore

SNR

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Potenza max lampada:

0.3 W

Profondità di incasso:

69 mm

Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare singola fissata sulla guida DIN. Ha sul lato anteriore un LED rosso lampeggiante da 0,3 W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz.