AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 RELU DI CONTROLLO INTENSITA CORR. IRCI - A9E21181

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 RELU DI CONTROLLO INTENSITA CORR. IRCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.15...10 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377501

Codice prodotto

SNRA9E21181

Cod. produttore

A9E21181

Produttore

SNR

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.15...10 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

36 mm

Altezza:

88.1 mm

Profondità:

65 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Questo prodotto Acti9 iRCI è un relè di misura e controllo corrente. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione di esercizio nominale Ie è 8 A con una tensione di esercizio nominale Ue di 250 VCA, a condizione che il fattore di potenza (cos phi) sia pari a 1.