SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F95472 IC60L 4P K 1,6A 15000A - A9F95472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 1.6 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 42.71 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480085130
Codice prodotto
SNRA9F95472
Cod. produttore
A9F95472
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
1.6 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
44.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
100 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
35...70 °C


