SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16618 IQUICK PF 3P+N 5KA T2 - A9L16618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480387197
Codice prodotto
SNRA9L16618
Cod. produttore
A9L16618
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 5 TE
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
6 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
16 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


