AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40172 CARTUC. IPRD-DC40R 600PV - A9L40172

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40172 CARTUC. IPRD-DC40R 600PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 350 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506659

Codice prodotto

SNRA9L40172

Cod. produttore

A9L40172

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

350 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

600 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

800 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia iPRD-DC40r 600pV. nome abbreviato: C40-800 PV - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..