SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40200 IPRD40 2P 15KA ESTR. T2 - A9L40200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 1.4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480506406
Codice prodotto
SNRA9L40200
Cod. produttore
A9L40200
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
1.4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
350 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


