AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40271 IPRD-DC40R 600PV 2P 15KA RIPOR. ES. T2 - A9L40271

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40271 IPRD-DC40R 600PV 2P 15KA RIPOR. ES. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 2.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506666

Codice prodotto

SNRA9L40271

Cod. produttore

A9L40271

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

2.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

600 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Questo scaricatore di corrente continua Acti9 iPRD- DC 40r protegge le installazioni fotovoltaiche 2P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La corrente di scarica Itotal è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per proteggere da fulmini indiretti. Gli scaricatori con l'indicazione "r"presentano il trasferimento remoto dell'informazione "Cartuccia da sostituire". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. La tensione di funzionamento massima in continuo di Uc è 800 V DC. Il livello di protezione Up è 3 kV in modalità differenziale e in modalità comune. La tensione di esercizio nominale Ue è 800VDC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 400 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme UTE C 61470-51 ed EN 50539-11:2013.