AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40421 IPRD40R 4P 15KA RIPORT. ESTR. T2 - A9L40421

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40421 IPRD40R 4P 15KA RIPORT. ESTR. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 460 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480801662

Codice prodotto

SNRA9L40421

Cod. produttore

A9L40421

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

460 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

2.2 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD40r protegge le installazioni 4P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 460 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (L/PE o n/PE) è 2,2 kV. La tensionedi esercizio nominale Ue è 230VAC o 400VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 450 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.