SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000T IEM2000T 1P+N INS. DIR. 40A NO VISUAL. - A9MEM2000T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 40 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480400575
Codice prodotto
SNRA9MEM2000T
Cod. produttore
A9MEM2000T
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
40 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
48...62 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
100...100 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
0


