AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3100 IEM3100 3P+N INS.DIR. 63A E RESET - A9MEM3100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3100 IEM3100 3P+N INS.DIR. 63A E RESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 63 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 480...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480481482

Codice prodotto

SNRA9MEM3100

Cod. produttore

A9MEM3100

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) L-L:

480...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

173...480 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

5

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 63A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Nessuna porta di comunicazione primaria. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includonoEAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).