SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3110 IEM3110 3P+N INS.DIR. 63A, RESET, MID - A9MEM3110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480481499
Codice prodotto
SNRA9MEM3110
Cod. produttore
A9MEM3110
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
5
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
9