AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3200 IEM3200 3P+N INS.TA E RESET - A9MEM3200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3200 IEM3200 3P+N INS.TA E RESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480481536

Codice prodotto

SNRA9MEM3200

Cod. produttore

A9MEM3200

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

5

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Nessuna porta dicomunicazione secondaria. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).