SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3235 IEM3235 3P+N INS.TA, M-BUS, MID - A9MEM3235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 480...480 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480616501
Codice prodotto
SNRA9MEM3235
Cod. produttore
A9MEM3235
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
480...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
173...480 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
C
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
5
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
9


