SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3465 iEM3465 3P+N,Ins.con LVCTapribili,BACnet - A9MEM3465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V
Tipo di contatore - Elettronico
Tipo di tariffazione - Multi-tariffa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480845239
Codice prodotto
SNRA9MEM3465
Cod. produttore
A9MEM3465
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Tensione nominale (Un) L-L:
173...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
5
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
9