AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17510 C40A 1P+N C 20A 4500A - A9N17510

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17510 C40A 1P+N C 20A 4500A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480378690

Codice prodotto

SNRA9N17510

Cod. produttore

A9N17510

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione:

3

Indicato per applicazione nel residenziale e terziario. Realizzano il comando e la protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti: •di circuiti monofase e trifase posti a valle dell'interruttore limitatore, •di piccole utenze. Gli interruttori automatici C40a possono essere alimentati utilizzando i ripartitori RP C40. Caratteristica C: gli sganciatori magnatici intervengono tra 5 e 10 In.