SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17511 C40A 1P+N C 25A 4500A - A9N17511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480378706
Codice prodotto
SNRA9N17511
Cod. produttore
A9N17511
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3


