SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17592 C40N 3P+N C 20A 6000A - A9N17592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480379109
Codice prodotto
SNRA9N17592
Cod. produttore
A9N17592
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



