AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24 C40/C120 - A9N26899

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24 C40/C120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480465376

Codice prodotto

SNRA9N26899

Cod. produttore

A9N26899

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

6 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

DC

L'Acti9 DI+SD24 è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o guasto. È dedicato a iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. I 2 contatti (1NO + 1NC) possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È un dispositivo ComReady. Sulla leva è presente una funzione di prova. La tensione di esercizio nominale Ue è 24V DC. La corrente operativa nominale In è2 mA (mini) fino a 100 mA (maxi). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e IEC/EN 60947-5:4.