SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26927 SD PER C40/C120/C40 VIGI - A9N26927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Funzione - Contatto di segnalazione
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606480382932
Codice prodotto
SNRA9N26927
Cod. produttore
A9N26927
Produttore
SNR
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Funzione:
Contatto di segnalazione
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Già predisposti in fabbrica:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
1
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Tensione nominale:
240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A


