SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI - A9N26929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480382949
Codice prodotto
SNRA9N26929
Cod. produttore
A9N26929
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
1
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC