AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26948 MX+OF 12/24VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A - A9N26948

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26948 MX+OF 12/24VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480382970

Codice prodotto

SNRA9N26948

Cod. produttore

A9N26948

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo dispositivo di rilascio di bobina a lancio di corrente Acti9 MX+OF è un ausiliario di scatto elettrico con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. La tensione di esercizio nominale Ue è da 24 a 24VDC o da 12 a 24 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativanominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio ècompresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .