AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26961 MN 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A - A9N26961

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26961 MN 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480383007

Codice prodotto

SNRA9N26961

Cod. produttore

A9N26961

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo prodotto MN è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA con frequenza di 50/60 Hz o 48 VCC. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x(P) 73.5 mm.