AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61518 C60H-DC 1P C 50A - A9N61518

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61518 C60H-DC 1P C 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480424182

Codice prodotto

SNRA9N61518

Cod. produttore

A9N61518

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

0...0 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...70 °C

L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione, ha 1P, corrente nominale di 50 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 110 VCC è di 20 kA, a 220 VCC è di 10 kA e a 250 VCC è di 6 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Combinano funzioni di protezione dei circuiti contro cortocircuiti e correnti da sovraccarico, controllo e isolamento. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere distrutti nell'eventualità di un corto circuito. Il dispositivo è dedicato al controllo industriale, alle automazioni, al trasporto e alle applicazioni a energia rinnovabile.