AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61699 SW60-DC 2P 50A 1000 VDC - A9N61699

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61699 SW60-DC 2P 50A 1000 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480504143

Codice prodotto

SNRA9N61699

Cod. produttore

A9N61699

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

1000 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale minima:

1000 V

Colore del segnalatore (calotta):

Nero

Larghezza in numero di moduli:

8

Profondità di incasso:

77.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo SW60-DC è un sezionatore a bassa tensione dedicato allo scollegamento della stringa dei moduli fotovoltaici e dell'inverter fotovoltaico. Ha un polo 2P. La sua corrente nominale è 50A di 1000VDC per una categoria di utilizzo DC-21A. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. È progettato per isolare l'inverter dal resto dell'installazione fotovoltaica per le operazioni di manutenzione in totale sicurezza. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.