SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9P42616 INT. MAGNETOT. IC40A 1P+N B 16A 4500A - A9P42616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481324283
Codice prodotto
SNRA9P42616
Cod. produttore
A9P42616
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...10 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C