SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q51425 QUICKVIGI IC60 4P 25A 30MA TIPO A - A9Q51425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400...415 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480393891
Codice prodotto
SNRA9Q51425
Cod. produttore
A9Q51425
Produttore
SNR
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...60 °C



