AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S60320 ISW 3P 20A - A9S60320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088698

Codice prodotto

SNRA9S60320

Cod. produttore

A9S60320

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

500 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 3P, con corrente nominale di 20 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.