SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S61220 ISW 2P 20A CON SPIA - A9S61220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO - 2
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088926
Codice prodotto
SNRA9S61220
Cod. produttore
A9S61220
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
2
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Lampada al neon
Potenza max lampada:
1.2 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20