AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65491 INT. SEZIONAT. ISW 4P 100A - A9S65491

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65491 INT. SEZIONAT. ISW 4P 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480531156

Codice prodotto

SNRA9S65491

Cod. produttore

A9S65491

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1.5 kA

Potere di interruzione:

5 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

75.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 100 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.