SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65492 INT. SEZIONAT. ISW 4P 125A - A9S65492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480531194
Codice prodotto
SNRA9S65492
Cod. produttore
A9S65492
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
240 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Potere di interruzione:
5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20