AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70690 ISW-NA 2P 100A - A9S70690

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70690 ISW-NA 2P 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480098932

Codice prodotto

SNRA9S70690

Cod. produttore

A9S70690

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 100A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.