AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V65263 VIGI IC60 2P 63A 300MA [S] TIPO A SI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480087745

Codice prodotto

SNRA9V65263

Cod. produttore

A9V65263

Produttore

SNR

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

130 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...60 °C

Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 2P, corrente nominale di 63 A, tensione di funzionamento da 230VAC a 415VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A-SI con una sensibilità di 300mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 61009-1 e EN 61009-1. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,165 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.