SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7ACC02 RIPARTITORE DA 16 A 2X8 VIE - ABE7ACC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110544824
Codice prodotto
SNRABE7ACC02
Cod. produttore
ABE7ACC02
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase per la suddivisione di 16 in 2 x 8 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasi di I/O ABE7.Questa sottobase consente di dividere 16 canali in 2X 8 canali. È dotato di 3 connettori HE10, 16 canali. Pesa 0.075 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


