AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7ACC10 MORSETTIERA 16 I/O RIDONDATI OUTPUT - ABE7ACC10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7ACC10 MORSETTIERA 16 I/O RIDONDATI OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110864731

Codice prodotto

SNRABE7ACC10

Cod. produttore

ABE7ACC10

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una base di uscita ridondante per 16 canali come 2 x 16 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasidi I/O ABE7. Questa sottobase consente di collegare gli I/O digitali in parallelo da una sottobase ABE7 su 2 PLC diversi. È dotato di 3 connettori HE10, 16 canali. Pesa 0.075 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.