SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7ACC11 MORSETTIERA 16 I/O RIDONDATI INPUT - ABE7ACC11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110864748
Codice prodotto
SNRABE7ACC11
Cod. produttore
ABE7ACC11
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di ingresso ridondante per 16 canali come 2 x 16 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasi di I/O ABE7. Questa sottobase consente di collegare gli I/O digitali in parallelo da una sottobase ABE7 su 2 PLC diversi. È dotato di 3 connettori HE10, 16 canali. Pesa 0.075 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie di connessione ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


