SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA01 BASE CONNESSIONE ANALOGICA - ABE7CPA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110544848
Codice prodotto
SNRABE7CPA01
Cod. produttore
ABE7CPA01
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione per 8 canali come ingressi contatore e I/O analogici. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce funzioni di conteggio, analogico, controllo asse e controllo posizione. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento SUB-D a 15 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Il suo grado di protezione è IP20 conforme a IEC 60529. Pesa 0.290 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con i plc TSX micro e Modicon Premium. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


