AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA02 BASE CONNESSIONE ANALOGICA - ABE7CPA02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA02 BASE CONNESSIONE ANALOGICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644463

Codice prodotto

SNRABE7CPA02

Cod. produttore

ABE7CPA02

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

25

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il prodotto è costituito da una sottobase di connessione per la distribuzione passiva di 8 canali. Per il collegamento elettrico impiega morsetti a vite e il collegamento ai PLC tramite connettori SUB-D a 25 vie (DB-25). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i PLC Modicon Premium TSXAEY1600, TSXAEY800, TSXASY800 e TSXASY810. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.