AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA21 BASE CONNESSIONE 4 VIE - ABE7CPA21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA21 BASE CONNESSIONE 4 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110836196

Codice prodotto

SNRABE7CPA21

Cod. produttore

ABE7CPA21

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il prodotto è costituito da una sottobase di connessione per la distribuzione di 4 canali di uscita analogici. Per il collegamento elettrico impiega morsetti a vite e il collegamento ai PLC tramite connettori SUB-D a 25 vie (DB-25). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i PLC Modicon Premium TSXAEY420 e TSXASY410. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.