SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA410 MORSETTIERA SCHEDA 4 ING. ANALOG.HS - ABE7CPA410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863931594
Codice prodotto
SNRABE7CPA410
Cod. produttore
ABE7CPA410
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sotto-basi IP20 per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione è impiegata per la distribuzione di 4 canali analogici protetti. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di collegamento ai controllori logici programmabili (PLC) tramite SUB-D a 25 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta all'uso con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXAMI0410. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione.


